Carlo Gavazzi - Boucle de rogowski pour compteur EM21072DMV - Lot de 3 TOR 250mm - 20 à 4000A - ROG4X1002M2503X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Boucle de rogowski pour compteur EM21072DMV - Lot de 3 TOR 250mm - 20 à 4000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • diamètre d'ouverture - 73 mm

  • étalonné - Oui

  • avec protection contre les contacts accidentels - Oui

  • hauteur de l'ouverture - 0...0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8030956089776

Réf. Sonepar

00158608977

Réf. Fournisseur

ROG4X1002M2503X

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

diamètre d'ouverture:

73 mm

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

0...0 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

3

Boucle de rogowski pour compteur EM21072DMV - Lot de 3 TOR 250mm - 20 à 4000A - Diamètre maximum du câble 90mm

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de courant fonctionnant selon le principe de Rogowski. À utiliser en association avec l’analyseur EM210 (versions EM210 72D MV5 et EM210 72D MV6) ou avec l'analyseur EM50 (version RG5) pour mesurer le courant dans les systèmes monophasés, biphasés et triphasés. Compact, flexible et léger, il s’adapte à toutes les applications et peut être installé dans tous les types de tableau de distribution. Fourni en kit constitué de trois différentes pièces colorées pour faciliter l’identification de phase, il dispose de bobines de trois longueurs et diamètres différents et mesure un large spectre de courants, de 20 à 1000 A avec l'EM50 et jusqu'à 4000 A avec l'EM210.