Carlo Gavazzi - Boucle de rogowski pour compteur EM21072DMV - Lot de 3 TOR 900mm - 20 à 4000A - ROG4X1002M9003X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Boucle de rogowski pour compteur EM21072DMV - Lot de 3 TOR 900mm - 20 à 4000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • diamètre d'ouverture - 263 mm

  • étalonné - Oui

  • avec protection contre les contacts accidentels - Oui

  • hauteur de l'ouverture - 0...0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956089905

Réf. Sonepar

00158608990

Réf. Fournisseur

ROG4X1002M9003X

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

diamètre d'ouverture:

263 mm

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

0...0 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

3

Boucle de rogowski pour compteur EM21072DMV - Lot de 3 TOR 900mm - 20 à 4000A - Diamètre maximum du câble 290mm