Carlo Gavazzi - Cable raccordement liaison serie EM270 120cm - EM270WSS2T120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 3
Convient pour une installation dans le sol - Non
sans halogène selon IEC 60754-2 - Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 - Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE EM270
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956072112
Réf. Sonepar
00158607211
Réf. Fournisseur
EM270WSS2T120
Marque
Carlo Gavazzi
catégorie:
3
Convient pour une installation dans le sol:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
0 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
0 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
0 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...0 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...0 °C
valeur NVP:
0 %
résistant aux UV:
Non