Carlo Gavazzi - Capacitif M30 non-noyable 25mm, 10-40Vcc, NPN/PNP, NO/NC, cab, Bargraphe, IOLINK - CA30CBN25BPA2IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Capacitif M30 non-noyable 25mm, 10-40Vcc, NPN/PNP, NO/NC, cab, Bargraphe, IOLINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 25 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8054155007973

Réf. Sonepar

00158500797

Réf. Fournisseur

CA30CBN25BPA2IO

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

25 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

longueur du capteur:

61 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

type d'activation:

cible métallique

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

12...36 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

fréquence de commutation:

50 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif, Diamètre du boîtier M30, Boîtier plastique - PBT, Bargraphe à LED, Installation non-noyable, Distance nominale de fonctionnement : 25mm, sortie NPN/PNP, NO/NC, Câble 2 m, IO-LINK, IP69K, ECOLAB