Carlo Gavazzi - Capteur magnétique rectangulaire 1NO et 1NC sortie Gauche câble PVC 2m - MC88CH1O1CLA2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Capteur magnétique rectangulaire 1NO et 1NC sortie Gauche câble PVC 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 12...24 V

  • distance de commutation - 18 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 2

  • type d'activation - aimant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870402222

Réf. Sonepar

00158040222

Réf. Fournisseur

MC88CH1O1CLA2

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

Quader

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

12...24 V

distance de commutation:

18 mm

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

88 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

30 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

18 mm

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

25...80 °C

tension d'alimentation assignée DC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Capteur magnétique rectangulaire - Longueur 88mm - Plastique - Contact à lames souples - Contacts : 1 normalement ouvert et 1 normalement fermé - Sortie Gauche - Câble PVC 2m

Les Atouts de la gamme:

La série MC88C se compose de détecteurs magnétiques codés de sécurité avec boîtier rectangulaire servant à surveiller la position de protections amovibles, coulissantes et pivotantes d’applications industrielles. Les détecteurs de sécurité Carlo Gavazzi arrêtent ou déconnectent les mouvements dangereux si les protections mobiles sont ouvertes ou déplacées. Ils conviennent pour des applications de portes de sécurité jusqu’à la catégorie de sécurité 4, niveau de performance conforme à EN ISO 13849-1 avec module de sécurité logique adapté. Les détecteurs MC88C sont la solution idéale dans des milieux industriels sévères, caractérisés par des conditions d’humidité et de poussière.