Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Capteur magnétique rectangulaire 2NO sortie Gauche câble PVC 2m + LED - MC88CH2OLA2L

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Capteur magnétique rectangulaire 2NO sortie Gauche câble PVC 2m + LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 12...24 V

  • distance de commutation - 18 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 2

  • type d'activation - aimant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870402215

Réf. Sonepar

00158040221

Réf. Fournisseur

MC88CH2OLA2L

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

Quader

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

12...24 V

distance de commutation:

18 mm

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

88 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

30 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

18 mm

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

25...80 °C

tension d'alimentation assignée DC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Capteur magnétique rectangulaire - Longueur 88mm - Plastique - Contact à lames souples - Contacts : 2 normalement ouverts - Sortie Gauche - Câble PVC 2m - Avec indicateur LED