Carlo Gavazzi - Capteurs magnétiques de proximité, câble 2m, bistable, Puissance max 100V - SB2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Capteurs magnétiques de proximité, câble 2m, bistable, Puissance max 100V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...250 V

  • distance de commutation - 30 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • finition du raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966460

Réf. Sonepar

00158033036

Réf. Fournisseur

SB2

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

Quader

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...250 V

distance de commutation:

30 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

21.2 mm

hauteur du capteur:

11.5 mm

longueur du capteur:

79 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3000 mA

température ambiante:

25...75 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...250 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs magnétiques de proximité, Boîtier rectangulaire en plastique, Contact Reed bistable de sortie, Câble PVC, Puissance max 100VA, Température de fonctionnement -25°C à +7 °C, IP67