Carlo Gavazzi - Cavalier de raccordement entre deux supports ZPYxS ou ZPYxG - ZGBJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 2
largeur - 12.5 mm
hauteur - 5.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RPYS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035434536
Réf. Sonepar
00158543453
Réf. Fournisseur
ZGBJ
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
montage direct
nombre de broches:
2
largeur:
12.5 mm
hauteur:
5.7 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
18.5 mm


