Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup.ar.plan 300mm IO-LINK NO-NF métal, câble 2m - LD30EPBR30BPA2IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup.ar.plan 300mm IO-LINK NO-NF métal, câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 300 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP68

  • plage de réglage - 23...300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870406985

Réf. Sonepar

00158040698

Réf. Fournisseur

LD30EPBR30BPA2IO

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

distance de commutation assignée:

300 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP68

plage de réglage:

23...300 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

300 mm

procédé de réglage:

paramétrage

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

21 mm

longueur du capteur:

31.5 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

17.5 mm

température ambiante:

-25...50 °C

temps de réponse:

0.77 ms

fréquence de commutation:

650 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

spot lumineux:

1 mm²

numéro AWG:

26

matériau de la gaine de câble:

PVC

Cellule photoélectrique laser directe objet suppression d'arrière plan - Portée 300mm - Fonctions IO-LINK PNP NPN NO-NF - Boîtier métal - Alimentation 10?30Vcc - Câble 2m