Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup.ar.plan 300mm IO-LINK NO-NF plastique câble 2m - LD30CPBR30BPA2IO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- distance de commutation assignée - 300 mm 
- courant de sortie max. - 100 mA 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V 
- indice de protection (IP) - IP67 
- plage de réglage - 23...300 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE LD30_IO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870406923
Réf. Sonepar
00158040692
Réf. Fournisseur
LD30CPBR30BPA2IO
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation assignée:
300 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
plage de réglage:
23...300 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
300 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
20 mm
longueur du capteur:
30 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
17.5 mm
température ambiante:
-25...50 °C
temps de réponse:
0.77 ms
fréquence de commutation:
650 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
spot lumineux:
1 mm²
numéro AWG:
26
matériau de la gaine de câble:
PVC


