Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup.ar.plan 600mm IO-LINK NO-NF plastique connecteur - LD30CPBR60BPM5IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 600 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
plage de réglage - 23...600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE LD30_IO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870406954
Réf. Sonepar
00158040695
Réf. Fournisseur
LD30CPBR60BPM5IO
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation assignée:
600 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
plage de réglage:
23...600 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
600 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
20 mm
longueur du capteur:
30 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
20 mm
température ambiante:
-25...50 °C
temps de réponse:
2 ms
fréquence de commutation:
250 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
spot lumineux:
1 mm²
numéro AWG:
0
matériau de la gaine de câble:
autre


