Carlo Gavazzi - Cellule photo acier inox infrarouge dir objet 1000mm M8 10-30Vcc IO-LINK - PD30ETDI10BPM5IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule photo acier inox infrarouge dir objet 1000mm  M8 10-30Vcc IO-LINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP68

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • message avant défaillance - Oui

  • avec fonction temporelle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870398754

Réf. Sonepar

00158039875

Réf. Fournisseur

PD30ETDI10BPM5IO

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP68

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

1000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

1660 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

température ambiante:

25...60 °C

Cellule photoélectrique boîtier rectangulaire acier inoxydable - Potentiomètre sur face supérieure - Directe objet - Lumière infrarouge - Distance de détection: 1000mm - 10-30Vcc - Connecteur M8 - Version IO-LINK