Carlo Gavazzi - Cellule photo. barrage e/r plastique 30m ca/cc NO+NF - PD98CNT30QMU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 30000 mm
courant de sortie max. - 1000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE PD98
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870368276
Réf. Sonepar
00158035921
Réf. Fournisseur
PD98CNT30QMU
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
distance de commutation assignée:
30000 mm
courant de sortie max.:
1000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP54
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
5 °
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
30000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
56 mm
diamètre du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
98 mm
longueur du capteur:
37 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
1000 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
température ambiante:
20...60 °C
temps de réponse:
20 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
25 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
880 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
0 mm²
numéro AWG:
0
matériau de la gaine de câble:
autre
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Cellules photoélectriques design marché domestique IP54 avec amplificateur intégré en boîtier Polycarbonate et ABS. détection barrage. Alimentation 12-24 VCA/VCC, sortie relais 1A NF (entrée test pour portes automatiques).Portée de 15 à 30m suivant réglage .Raccordement par bornier à vis. Cellule pour tous types d'utilisations industrielles et domestiques.
Les Atouts de la gamme:
Cellules photoélectriques design marché domestique IP54 avec amplificateur intégré en boîtier Polycarbonate et ABS. détection barrage. Alimentation 12-24 VCA/VCC, sortie relais 1A NF (entrée test pour portes automatiques).Portée de 15 à 30m suivant réglage .Raccordement par bornier à vis. Cellule pour tous types d'utilisations industrielles et domestiques.