Carlo Gavazzi - Cellule photo. barrage émetteur plastique 30m bat - PD180CBT30MU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 30000 mm
courant de sortie max. - 1000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3.6...3.6 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE PD180
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870380384
Réf. Sonepar
00158015130
Réf. Fournisseur
PD180CBT30MU
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation assignée:
30000 mm
courant de sortie max.:
1000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3.6...3.6 V
indice de protection (IP):
IP55
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur
angle d’ouverture max.:
4.1 °
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
30000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
51 mm
diamètre du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
49 mm
longueur du capteur:
180 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
1000 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
température ambiante:
25...55 °C
temps de réponse:
20 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
25 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
4.4e+006 mm²
numéro AWG:
16
matériau de la gaine de câble:
autre
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Cellule photoélectrique rectangulaire 51x180x49mm alimentée par batterie sur l'émetteur, IP55 avec amplificateur intégré en boîtier Polycarbonate. détection barrage. Alimentation 12 ou 24 VCA/VCC sur récepteur et batterie sur émetteur, 2 sorties relais 1A (état et batterie), entrée test pour portes automatiques. Portée 15 ou 30m réglable .Raccordement par bornier à vis. Cette cellule permet une détection de type barrage (émetteur et récepteur) dans les applications ou il n'est pas possible de raccorder une alimentation de chaque côté, l'émetteur est auto-alimenté par deux piles Lithium-ion.


