Carlo Gavazzi - Cellule photo. barrage récepteur acier inox M12 8°,cable ATEX - MOFR-M12-8AX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- distance de commutation assignée - 0 mm 
- courant de sortie max. - 0 mA 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V 
- indice de protection (IP) - IP66/IP67 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5709870333571
Réf. Sonepar
00158000490
Réf. Fournisseur
MOFR-M12-8AX
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation assignée:
0 mm
courant de sortie max.:
0 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP66/IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
angle d’ouverture max.:
8 °
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
0 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
0 mm
diamètre du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
42 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
température ambiante:
20...60 °C
temps de réponse:
0 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
0 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension:
autre
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
880 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
0 mm²
numéro AWG:
23
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
1


