Carlo Gavazzi - Cellule photo. direct objet plastique 0.8m SPDT temporisee - PMD8RGT

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule photo. direct objet plastique 0.8m SPDT temporisee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée de détection - 200...800 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10.8...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870079479

Réf. Sonepar

00158035266

Réf. Fournisseur

PMD8RGT

Marque

Carlo Gavazzi

portée de détection:

200...800 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.8...264 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

800 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

25 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

65 mm

longueur du capteur:

81 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3000 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

temps de réponse:

20 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

20 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

880 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

90800 mm²

numéro AWG:

17

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante:

25...55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21.6...264 V

Cellule photoélectrique à réflexion diffuse, portée 800 mm, lumière modulée infrarouge 880 nm, alimentation 10,8-264Vcc et 21,6-264Vca, relais SPDT, NO+NC, bornes, IP67. PG13,5, temporisation