Carlo Gavazzi - Cellule photo. direct objet plastique M18 SCR NF,cable - PA18CLD01TC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 500 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
message avant défaillance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE PA18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870249063
Réf. Sonepar
00158035418
Réf. Fournisseur
PA18CLD01TC
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant de sortie max.:
500 mA
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
100 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
autre
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture (NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
0 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
71.5 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
temps de réponse:
20 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
20 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
250 V
type de tension:
AC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
880 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
136 mm²
numéro AWG:
20
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
température ambiante:
20...60 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...250 V
Les Atouts de la gamme:
Cellules photoélectriques M18 IP67 avec amplificateur intégré en boîtier ABS, en version axiale. Large choix de type de détection, direct objet, réflex polarisé, réflex. Alimentation 20-250 VCA, sortie NO ou NF. Portée de 100mm à 3m suivant modèle. Raccordement par câble PVC 2m ou connecteur M12.Utilisation dans l'industrie agroalimentaire, la manutention, les machines d'emballage. Utilisation dans l'industrie agroalimentaire, la manutention, les machines d'emballage.