Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Cellule photo. fourche 30mm cc NO+NF, cable - PF74CNT30BO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule photo. fourche 30mm cc NO+NF, cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 30 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...28.8 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870384542

Réf. Sonepar

00158038454

Réf. Fournisseur

PF74CNT30BO

Marque

Carlo Gavazzi

largeur de fourche:

30 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...28.8 V

taille d'objet min.:

2 mm

profondeur de fourche:

35 mm

distance de commutation assignée:

30 mm

distance de détection max.:

30 mm

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

autre

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

profil

largeur du capteur:

60 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

15 mm

longueur du capteur:

74 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

temps de réponse:

0.4 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

1100 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

28.8 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

message avant défaillance:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

78 mm²

numéro AWG:

20

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

température ambiante:

25...60 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

Cellule photoélectrique à fourche, portée 30 mm, lumière modulée infrarouge 940 nm, alimentation 24 Vcc, sortie NPN + PNP, NO et NC, câble de connexion