Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Cellule photo. reflex polarise metal ral7012 12m SPST fct test - PD86HNP12QPMU-01C

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule photo. reflex polarise metal ral7012 12m SPST fct test

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 12000 mm

  • procédé de réglage - autre

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870385600

Réf. Sonepar

00158038560

Réf. Fournisseur

PD86HNP12QPMU-01C

Marque

Carlo Gavazzi

distance de détection max.:

12000 mm

procédé de réglage:

autre

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP66

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

12000 mm

courant de sortie max.:

1000 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

44 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

39 mm

longueur du capteur:

86 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

1000 mA

distance min. du réflecteur:

150 mm

température ambiante:

25...60 °C

temps de réponse:

20 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

20 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

48 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.2...31.2 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

10.2...31.2 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.2...31.2 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

spot lumineux:

78400 mm²

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Degré de protection (NEMA):

1

Cellule rétro-réfléchissant polarisé, portée : 12000 mm, lumière rouge 660 nm, alimentation 12-24 VCA/CC, connexion par borne à vis, boîtier 44x86x39mm