Carlo Gavazzi - Cellule photo. reflex polarisé plastique 12m SPST fct test borne débrochable - PD86CAP12QPTD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 12000 mm
procédé de réglage - autre
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - contact de relais
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE PD86
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870394701
Réf. Sonepar
00158039470
Réf. Fournisseur
PD86CAP12QPTD
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
distance de détection max.:
12000 mm
procédé de réglage:
autre
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP66
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Non
distance de commutation assignée:
12000 mm
courant de sortie max.:
1000 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
44 mm
diamètre du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
39 mm
longueur du capteur:
86 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
1000 mA
distance min. du réflecteur:
150 mm
température ambiante:
25...60 °C
temps de réponse:
20 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
20 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10.2...31.2 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
10.2...31.2 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10.2...31.2 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
620 nm
type de lumière:
lumière rouge polarisée
spot lumineux:
78400 mm²
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Cellules photoélectriques rectangulaires 86x44x39mm IP66 avec amplificateur intégré en boîtier Polycarbonate et PMAA, versions en zamac. détection réflex polarisé. Alimentation 24 VCA/VCC, sortie relais inverseur 1A NF (version entrée test pour portes automatiques).Portée de 12m .Raccordement par bornier à vis.