Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 100V/1A alim 100-240Vca/cc - WM30AV73H

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 100V/1A alim 100-240Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 2 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • tension nominale (Un) N-L - 57.7...133 V

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956050141

Réf. Sonepar

00158015568

Réf. Fournisseur

WM30AV73H

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

2 A

modèle:

transformateur de mesure

tension nominale (Un) N-L:

57.7...133 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

1 A

tension nominale (Un) L-L:

100...230 V

fréquence:

40...440 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

montage frontal

type d'interface:

modbus

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

10

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

Centrale de mesure WM30 triphasé façade d'armoire, 57,7-133 V LN, 100-230 V LL, transformateur de courant 1(2)A, alimentation auxiliaire 100-240Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique