Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 100V/1A alim 100-240Vca/cc - WM40AV73H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 2 A
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 57.7...133 V
type de compteur - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE WM40
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956051872
Réf. Sonepar
00158016537
Réf. Fournisseur
WM40AV73H
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
2 A
modèle:
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L:
57.7...133 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
1 A
tension nominale (Un) L-L:
100...230 V
fréquence:
40...440 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
montage frontal
type d'interface:
modbus
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
10
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X


