Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 400V/1A alim 100-240Vca/cc - WM40AV43H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 2 A
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 220...400 V
type de compteur - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE WM40
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956051858
Réf. Sonepar
00158016531
Réf. Fournisseur
WM40AV43H
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
2 A
modèle:
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L:
220...400 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
1 A
tension nominale (Un) L-L:
380...690 V
fréquence:
40...440 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
montage frontal
type d'interface:
modbus
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
10
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de la gamme:
Analyseur de puissance intelligent triphasé avec réseau de configuration avancé intégré et afficheur à cristaux liquide pour les données. Particulièrement recommandé pour la mesure des variables électriques principales. WM40 est basé sur un boîtier modulaire pour montage en tableau avec indice de protection (avant) IP65. De plus, le compteur peut être fourni avec des sorties logiques utilisables à la fois pour des impulsions proportionnelles à l’énergie totale, partielle et tarifaire active et réactive en cours de mesure, ou pour les sorties d’alarme. L’instrument est doté de port de communication optical, les ports de communication RS485/RS232, Ethernet, BACnet-IP, BACnet MS/TP ou Profibus DP V0, les sorties d’impulsion et d’alarme et 6 sorties logiques ou sorties analogiques (20mA et/ou 10V) sur demande. La programmation des paramètres et la lecture des données peuvent être facilement effectuées au moyen d’un UCS (Universal Configuration Software, Logiciel de Configuration Universel).


