Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 400V-1A alim. haute - WM20AV43H

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 400V-1A alim. haute

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 2 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956079807

Réf. Sonepar

00158607980

Réf. Fournisseur

WM20AV43H

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

2 A

modèle:

transformateur de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

1 A

tension nominale (Un) N-L:

220...400 V

tension nominale (Un) L-L:

380...690 V

fréquence:

40...440 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

montage frontal

type d'interface:

modbus

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

10

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

Centrale de mesure WM20 triphasé façade d'armoire, 220-400 V LN, 380-690 V LL, transformateur de courant 1(2)A, alimentation auxiliaire 100-240Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique

Les Atouts de la gamme:

WM20 est un analyseur de puissance modulaire pour systèmes mono-, bi- et triphasés. Il est constitué d’un maximum de trois composants: l’unité principale qui affiche le mesures sur l’afficheur ACL et gère deux alarmes, et deux modules accessoires, un avec des sorties numériques et l’autre pour la communication. Le module de sorties numériques associe des alarmes à des sorties statiques ou relais et/ou transmet des impulsions proportionnelles à la consommation d’énergie. Le module de communication vous permet de configurer l’analyseur et de transmettre les données en utilisant un protocole de communication diffèrent selon la version.