Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 400V/5A alim 100-240Vca/cc - WM30AV53H

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 400V/5A alim 100-240Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 220...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956050059

Réf. Sonepar

00158015564

Réf. Fournisseur

WM30AV53H

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

220...400 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

380...690 V

fréquence:

40...440 Hz

classe de précision:

C

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

montage frontal

type d'interface:

modbus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

10

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

Centrale de mesure WM30 triphasé façade d'armoire, 220-400 V LN, 380-690 V LL, transformateur de courant 1(5)A, alimentation auxiliaire 100-240Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique