Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 400V/5A alim 100-240Vca/cc - WM40AV53H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - multitarif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE WM40
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956051810
Réf. Sonepar
00158016533
Réf. Fournisseur
WM40AV53H
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
multitarif
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
220...400 V
tension nominale (Un) L-L:
380...690 V
fréquence:
40...440 Hz
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
type d'impulsion:
D0
taux d'impulsion:
0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
montage frontal
largeur en nombre de modules:
4
type d'interface:
modbus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
10
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X