Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 400V/5A alim 24-48Vca/cc - WM30AV53L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE WM30
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956050073
Réf. Sonepar
00158015565
Réf. Fournisseur
WM30AV53L
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
220...400 V
tension nominale (Un) L-L:
380...690 V
fréquence:
40...440 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
montage frontal
type d'interface:
modbus
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
10
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X