Carlo Gavazzi - Charniere de securite 1NO+3NF sortie dessus cable 2m - PS38H-CT1305-T01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément d'actionnement - autre
manœuvre positive d'ouverture - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033130184885
Réf. Sonepar
00158018488
Réf. Fournisseur
PS38H-CT1305-T01
Marque
Carlo Gavazzi
finition de l'élément d'actionnement:
autre
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
4
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
25 mm
longueur du capteur:
110 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.3 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre


