Carlo Gavazzi - Charniere de securite 2NO+2NF sortie dessus connecteur - PS38H-IT2205-T01

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Charniere de securite 2NO+2NF sortie dessus connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • manœuvre positive d'ouverture - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130184847

Réf. Sonepar

00158018484

Réf. Fournisseur

PS38H-IT2205-T01

Marque

Carlo Gavazzi

finition de l'élément d'actionnement:

autre

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

4

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

25 mm

longueur du capteur:

110 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.3 A

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Interrupteur de sécurité à charnière, connexion par fiche axiale supérieure M12, contacts 2NC + 2NO, IEC EN947-5-1, EN60947-5-1, IP67, température de fonctionnement -20°C - +80°C