Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Carlo Gavazzi - Cle pliee 13mm pour 05 (LS31s - LS43s) - K35

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cle pliee 13mm pour 05 (LS31s - LS43s)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033130077705

Réf. Sonepar

00158000420

Réf. Fournisseur

K35

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

Clé pliée 13mm pour 05 (LS31s - LS43s)