Carlo Gavazzi - Clip SPD-m - SPDM CLIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension de sortie ajustable - Non
protégé contre les courts-circuits - Non
tension de sortie réglée - Non
stabilisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SPDM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8032973925587
Réf. Sonepar
00158016495
Réf. Fournisseur
SPDM CLIP
Marque
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
stabilisé:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
30 mm
hauteur d'encastrement:
90 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
30 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
11 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'alimentation à découpage en format compacte de 22,5 à 45mm montage sur rail DIN, monophasés, de 30 à 120W suivant version. Indication d'alimentation par LED. En boîtier plastique ou métal suivant version, bornier à vis ou à ressort, Sorties 12,24 VCC.


