Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie Modbus RTU - EM511DINAV81XS1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie Modbus RTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 120...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155003104

Réf. Sonepar

00158500310

Réf. Fournisseur

EM511DINAV81XS1X

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

120...240 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

120...240 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.6 W

classe de précision:

C

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

RS-485

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 230Vac sortie Modbus RTU - Format 17,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

L'EM511 est un analyseur d'énergie pour systèmes monophasés jusqu'à 240 V L-N et de courant jusqu'à 45 A. En plus d'une entrée numérique, l'unité peut être équipée, selon le modèle, d'une sortie statique (impulsion ou alarme), d'un port de communication Modbus RTU ou d'un port de communication M-Bus.L'EM511 existe en version MID (PFA ou PFB bidirectionnel)Applications :EM511peut être installée dans n'importe quel tableau de distribution basse tension avec un courant nominal jusqu'à 45 A, grâce aux bornes à vis de 10 mm2 /8 AWG, pour surveiller la consommation d'énergie, les principales variables électriques et la distorsion harmonique.Si elle est utilisée pour surveiller une seule machine ou une charge spécifique, elle fournit toutes lesprincipales variables électriques pour identifier tout dysfonctionnement éventuel à un stade précoce et ellepeut corréler la consommation d'énergie avec les heures de fonctionnement, pour planifier la maintenance et prévenir les pannes. La fonction de remise à zéro partielle du compteur, facilement réalisable au moyen d'une entrée numérique, vous permet de surveiller chaque cycle individuel de la machine.La version certifiée MID peut être utilisée pour la métrologie fiscale et peut être installée dans des bâtiments résidentiels ou commerciaux pour répartir les coûts entre les différentes unités, ou comme composant de machines ou d'équipements nécessitant une certification de mesure.Grâce au temps de rafraîchissement rapide des communications et à la haute résolution des variables, EM511 peut également être utilisée comme source de données pour des actions de contrôle, telles que l'évitement de l'injection d'énergie dans le réseau électrique dans une installation photovoltaïque commune avec stockage d'énergie.