Carlo Gavazzi - compteur d'énergie monophasé ou triphasé, 65A, Modbus RTU (256-Bits) MID, bas - EM580DINAV23XS2DET


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant maximal (Imax) - 65 A
modèle - mesure directe
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE EM580
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8054155006532
Réf. Sonepar
00158500653
Réf. Fournisseur
EM580DINAV23XS2DET
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant maximal (Imax):
65 A
modèle:
mesure directe
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
120...230 V
tension nominale (Un) L-L:
208...400 V
fréquence:
50...50 Hz
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
taux d'impulsion:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
nombre de positions:
11
indice de protection (IP):
IP40