Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 2x3Ph+N ou 6x1Ph+N pour tore TCD_M/TCDMM RS485 + Impul simple - EM27172DMV63XOSN

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 2x3Ph+N ou 6x1Ph+N pour tore TCD_M/TCDMM RS485 + Impul simple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • modèle - transformateur de mesure

  • tension nominale (Un) N-L - 57.7...133 V

  • type de compteur - électronique

  • tension nominale (Un) L-L - 100...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956073645

Réf. Sonepar

00158607364

Réf. Fournisseur

EM27172DMV63XOSN

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

modèle:

transformateur de mesure

tension nominale (Un) N-L:

57.7...133 V

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) L-L:

100...230 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

100...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

RS-485

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP40

Compteur d'énergie 2x3Ph+N 230Vca ou 6x1Ph+N 110Vca pour tore TCD_M/TCDMM Port RS485 et double sortie numérique. La version simplifiée n?inclut pas les éléments suivants : bornes amovibles pour connexions de tension.