Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 2x3Ph+N ou 6x1Ph+N pour tore TCD_X/TCD0W 2 ports RS485 - EM27072DMV53X2SX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE EM270
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956070309
Réf. Sonepar
00158607030
Réf. Fournisseur
EM27072DMV53X2SX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
160...240 V
tension nominale (Un) L-L:
277...415 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
100...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
type d'interface:
RS-485
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP40