Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 2x3Ph+N ou 6x1Ph+N pour tore TCD_X/TCD0W 2 ports RS485 - EM27072DMV63X2SX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 57.7...133 V
type de compteur - électronique
tension nominale (Un) L-L - 100...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE EM270
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956070316
Réf. Sonepar
00158607031
Réf. Fournisseur
EM27072DMV63X2SX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
modèle:
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L:
57.7...133 V
type de compteur:
électronique
tension nominale (Un) L-L:
100...230 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
100...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
type d'interface:
RS-485
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP40