Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 2x3Ph+N ou 6x1Ph+N pour tore TCD06BS/TCDMM 2 ports RS485 simp - EM28072DMV53X2SN

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 2x3Ph+N ou 6x1Ph+N pour tore TCD06BS/TCDMM 2 ports RS485 simp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de compteur - électronique

  • tension nominale (Un) N-L - 160...240 V

  • tension nominale (Un) L-L - 277...415 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956078480

Réf. Sonepar

00158607848

Réf. Fournisseur

EM28072DMV53X2SN

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

modèle:

transformateur de mesure

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) N-L:

160...240 V

tension nominale (Un) L-L:

277...415 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

RS-485

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP40

Compteur d'énergie 2x3Ph+N 400Vca ou 6x1Ph+N 230Vca pour tore TCD06BS/TCDMM Double port RS485 pour connexion en guirlande. La version simplifiée n’inclut pas les éléments suivants : bornes amovibles pour connexions de tension.

Les Atouts de la gamme:

Unique sur le marché, compteur d'énergie triphasé/monophasé avec câblage rapide pour 6 charges monophasées .Double entrée transformateurs de courant par RJ11 ce qui supprime le risque d'erreur de câblage. Lors d'installation de plusieurs appareils dans la même armoire, il est possible de ne raccorder la tension sur le premier appareil et de chainer les suivants à l'aide des borniers prévus à cet effet. Il est important d'associer les transformateurs ouvrants de la gamme TCD06BX ou TCD06BS possédant un connecteur RJ11 pour pouvoir lire le courant. Lecture triphasée kWh, kvar, kW, kvarh, monophasé kWh, W, Wdmd, Wdmdmax, A, VLL, VLN, méthode TRMS. Configuration automatique du rapport de CT Somme virtuelle des deux charge triphasées ou des six charges monophasées, méthode TRMS. 2 sorties Mofset, 1 sortie Modbus, affichage LCD 6+1 digits. Alimentation : Autoalimenté.