Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 2x3Ph+N ou 6x1Ph+N pour tore TCD06BS/TCDMM RS485 + Impulsions - EM28072DMV53XOSX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 2x3Ph+N ou 6x1Ph+N pour tore TCD06BS/TCDMM RS485 + Impulsions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • tension nominale (Un) N-L - 160...240 V

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956078442

Réf. Sonepar

00158607844

Réf. Fournisseur

EM28072DMV53XOSX

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

tension nominale (Un) N-L:

160...240 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

277...415 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

RS-485

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP40

Compteur d'énergie 2x3Ph+N 400Vca ou 6x1Ph+N 230Vca pour tore TCD06BS/TCDMM Port RS485 et double sortie numérique