Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 100A direct 230Vac sortie M-bus MID - EM112DINAV01XM1PFA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 100 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE EM112
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956081770
Réf. Sonepar
00158608177
Réf. Fournisseur
EM112DINAV01XM1PFA
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
100 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
type d'interface:
M-Bus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
8
indice de protection (IP):
IP51
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Analyseurs d'énergie monophasé autoalimenté, mesures Vln, A, Hz, W, Wdmd, Wdmd max, var, PF, kWh, kvarh, Kwh+double tarif, méthode TRMS. Format modulaire 17,5mm pour l'EM111 en mesure32A et 36mm seulement pour l'EM112 en mesure 100A.Ecran tactile LCD rétroéclairé jusqu'à 7 digits suivant variables (EM11) et jusqu'à 8 digits suivant variables (EM112). Tensions 120 et 230VCA. Précision 0,5%. Energie active, classe 1 et B, énergie réactive classe 2. Sorties impulsion à collecteur ouvert ou Modbus RTU ou M-bus. Gestion double tarif.