Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 120Vac sortie Modbus RTU - EM111DINAV71XS1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 120Vac sortie Modbus RTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956069518

Réf. Sonepar

00158606951

Réf. Fournisseur

EM111DINAV71XS1X

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

fréquence:

45...65 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

type d'interface:

modbus

indice de protection (IP):

IP51

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 120Vac sortie Modbus RTU - Format 17,5mm rail DIN