Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 230Vac sortie M-bus - EM111DINAV81XM1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 45 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE EM111
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956069457
Réf. Sonepar
00158606945
Réf. Fournisseur
EM111DINAV81XM1X
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
45 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
0...0 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
type d'interface:
M-Bus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP51
Degré de protection (NEMA):
1


