Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie impulsion - EM511DINAV81XO1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 45 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 120...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE EM511
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8054155003180
Réf. Sonepar
00158500318
Réf. Fournisseur
EM511DINAV81XO1X
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
45 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
120...240 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
120...240 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.6 W
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
profondeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
9
indice de protection (IP):
IP40
Degré de protection (NEMA):
autre


