Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie M-bus - EM511DINAV81XM1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie M-bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 120...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155003142

Réf. Sonepar

00158500314

Réf. Fournisseur

EM511DINAV81XM1X

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

120...240 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

120...240 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.6 W

classe de précision:

C

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

M-Bus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie M-bus - Format 17,5mm rail DIN