Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie M-bus MID PFA - EM511DINAV81XM1PFA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie M-bus MID PFA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 120...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155003159

Réf. Sonepar

00158500315

Réf. Fournisseur

EM511DINAV81XM1PFA

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

120...230 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

fréquence:

50...50 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

type d'interface:

M-Bus

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP40

Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie M-bus - Certifié selon la Directive MID - Format 17,5mm rail DIN