Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie Modbus RTU MID PFB - EM511DINAV81XS1PFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 45 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 120...203 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SÉRIE EM511
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8054155003128
Réf. Sonepar
00158500312
Réf. Fournisseur
EM511DINAV81XS1PFB
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
45 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
120...203 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
fréquence:
50...50 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
type d'interface:
RS-485
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
9
indice de protection (IP):
IP40


