Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé par TC 333mV 230Vac sortie Modbus RTU - EM111DINMV51XS1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé par TC 333mV 230Vac sortie Modbus RTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de tarif - tarif double

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956091311

Réf. Sonepar

00158609131

Réf. Fournisseur

EM111DINMV51XS1X

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

transformateur de mesure

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de tarif:

tarif double

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

tension nominale (Un) L-L:

180...280 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

17.8 mm

profondeur:

60 mm

hauteur:

91.5 mm

type d'interface:

RS-485

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP51

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur d'énergie digital monophasé par transformateur de courant 333mV - 230Vac - sortie Modbus RTU - Format 17,5mm rail DIN