Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie monophasé 32A direct 120Vac -sortie impulsion - EM110DINAV71XO1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie monophasé 32A direct  120Vac -sortie impulsion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • tension nominale (Un) N-L - 120...120 V

  • type de compteur - électromécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956069372

Réf. Sonepar

00158606937

Réf. Fournisseur

EM110DINAV71XO1X

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

tension nominale (Un) N-L:

120...120 V

type de compteur:

électromécanique

courant nominal (In):

5 A

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

analogique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP51

Compteur d'énergie monophasé 32A direct 120Vac -Sortie impulsion - Format 17,5mm rail DIN

Les Atouts de l'article:

Compteur monophasé autoalimentés kWh,V,A,Hz,Wdmd,var,PF,kWh méthode TRMS,kvarh méthode TRMS. Format modulaire 17,5mm avec affichage cristaux liquides jusqu'à 6digits. Plage de mesure 120 et 230Vca ; Energie active classe1, classe B, énergie réactive classe 2. Sortie impulsion à collecteur ouvert, sortie alarme à relais. Précision 0,5%.

Les Atouts de la gamme:

Compteur monophasé autoalimentés kWh,V,A,Hz,Wdmd,var,PF,kWh méthode TRMS,kvarh méthode TRMS. Format modulaire 17,5mm avec affichage cristaux liquides jusqu'à 6digits. Plage de mesure 120 et 230Vca ; Energie active classe1, classe B, énergie réactive classe 2. Sortie impulsion à collecteur ouvert, sortie alarme à relais. Précision 0,5%.