Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie monophasé 32A direct 230Vac -sortie impulsion - EM110DINAV81XO1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie monophasé 32A direct  230Vac -sortie impulsion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type de compteur - électromécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956069334

Réf. Sonepar

00158606933

Réf. Fournisseur

EM110DINAV81XO1X

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type de compteur:

électromécanique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

tension nominale (Un) L-L:

0...0 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

analogique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP51

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur d'énergie monophasé 32A direct 230Vac -Sortie impulsion - Format 17,5mm rail DIN