Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie système DC, 150-1000Vcc, 600A, Modbus RTU/Modbus TCP/IP PFB - DCM1A60V10L20S1PFB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie système DC, 150-1000Vcc, 600A, Modbus RTU/Modbus TCP/IP PFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant maximal (Imax) - 600 A

  • modèle - mesure directe

  • tension nominale (Un) N-L - 150...1000 V

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155005696

Réf. Sonepar

00158500569

Réf. Fournisseur

DCM1A60V10L20S1PFB

Marque

Carlo Gavazzi

courant maximal (Imax):

600 A

modèle:

mesure directe

tension nominale (Un) N-L:

150...1000 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

120 A

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1006 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

analogique

type d'interface:

modbus

Compteur d'énergie pour système DC, 150-1000Vcc, jusqu'à 600A, alimentation auxiliaire 12-24Vcc, longueur câble 200cm, Ethernet Modbus TCP+RS485 Modbus RTU (pas de signature), conformité cURus + CTEP (bidirectionnelle), MID PFB