Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac 65A direct - sortie Modbus MID PFB - EM540DINAV23XS1PFB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac 65A direct - sortie Modbus MID PFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 120...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8030956089103

Réf. Sonepar

00158608910

Réf. Fournisseur

EM540DINAV23XS1PFB

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

120...230 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

208...400 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

D0

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

profondeur:

63 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

RS-485

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

11

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur d'énergie triphasé 400Vac 65A direct - sortie Modbus - Certifié selon la Directive MID PFB (Energie positive et énergie négative), dimensions 3 modules DIN